!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/INSTAL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,SANGLE NIV ARTICULATION,MANCHETTE SEC,TG L/9,CUIR/COTON

GANT P/INSTAL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,SANGLE NIV ARTICULATION,MANCHETTE SEC,TG L/9,CUIR/COTON

CONDOR

GANT P/INSTAL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,SANGLE NIV ARTICULATION,MANCHETTE SEC,TG L/9,CUIR/COTON close
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
GANT P/INSTAL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,SANGLE NIV ARTICULATION,MANCHETTE SEC,TG L/9,CUIR/COTON

GANT P/INSTAL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,SANGLE NIV ARTICULATION,MANCHETTE SEC,TG L/9,CUIR/COTON

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.70 / PAIRE
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
  • N° article EBP30-1-411PP
  • N° de modèle du manufacturier EBP30-1-411PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants pour installateur en cuir découpés à l'américaine avec un pouce ailé et des manchettes de sécurité. Les paumes sont doublées de molleton de coton et les revers sont en coton avec des articulations en cuir. Ces gants blancs de taille grand/9 sont vendus par paire

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant10 1/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume double
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetCaoutchouté
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Bleu/rouge
  • Matériau du dos (gants) Toile de coton
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Gris
  • Classement EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, bleu, gris