!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, G, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

GANTS EN CUIR, G, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

BDG

GANTS EN CUIR, G, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS close
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
GANTS EN CUIR, G, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

GANTS EN CUIR, G, PEAU DE CHÈVRE, NIVEAU D'IMPACT ANSI 2, NIVEAU DE COUPURE ANSI A6 GRIS

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.00 / PAIRE
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
  • N° article ALG2015005L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-5005-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir noirs/gris sont de grande taille et sont composés avec de l’aramide, du polyester, de l’acier et du TPR. Coutures en Kevlar, résistants aux abrasions, aux perforations et aux chocs, avec des pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils présentent une intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant14 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantAramide, polyester, acier
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Série20-1-5005
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeGris
  • Couleur de la manchetteGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • CouleurNoir, gris
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 5 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)