!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT VELOURS CONDUCTEUR SCAPEGOAT,TPR,G

GANT VELOURS CONDUCTEUR SCAPEGOAT,TPR,G

WATSON GLOVES

GANT VELOURS CONDUCTEUR SCAPEGOAT,TPR,G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT VELOURS CONDUCTEUR SCAPEGOAT,TPR,G

GANT VELOURS CONDUCTEUR SCAPEGOAT,TPR,G

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,89 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 149,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9545TPRVL
  • N° de modèle du manufacturier 9545TPRV-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA3
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Style de pouceStyle conducteur avec pouce intégré
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate EC300
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueG
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Nb de paires par paquet1
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Normes ANSI/ISEA 138 niveau 2, ANSI/ISEA 105 niveau 3, résistance à la perforation ANSI 3, EN388 3X22XP
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc
  • Série 9545TPR Scape Goat
  • Classement EN 388 3X22XP
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande