!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,BRUN,PEAU CHÈVRE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,BRUN,PEAU CHÈVRE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,BRUN,PEAU CHÈVRE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,BRUN,PEAU CHÈVRE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,BRUN,PEAU CHÈVRE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.88 / PAIRE
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
  • N° article MSFMU3624GFRL
  • N° de modèle du manufacturier MU3624GFRL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.315 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains de la saleté, des débris et des objets tranchants avec ces gants résistants aux coupures. Fabriqués en cuir de chèvre, ces gants marron offrent souplesse et durabilité, adaptés à la manipulation de petites pièces. Ces gants sont de taille large/neuf et ont une manchette à enfiler. Ces gants sont ANSI niveau d'abrasion zéro.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Longueur du gant12 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantVert
  • Matériau du dos (gants)Nomex
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • SérieMU3624GFR
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetCuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 392 Degrees F
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Valeur ATPV 24,7 cal/cm²
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Couleur de la paume Brun
  • Couleur de la manchette Brun
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)