Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains à l'abri des coupures et des abrasions lorsque vous travaillez avec ces gants marrons résistants aux coupures. Ces gants sont fabriqués en peau de chèvre, ce qui les rend flexibles, dextres et protecteurs. Ces gants sont de taille grande/neuf et ont une manchette à enfiler pour une utilisation facile. Ces gants sont ANSI niveau d'abrasion zéro.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPaume en cuir
Longueur du gant9 1/2 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantKevlar
Couleur du dos du gantVert
Matériau du dos (gants)Nomex
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
SérieMU3624FR
Taille - Numérique9
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetCuir
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurBrun, vert,
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.392 Degrees F
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Caractéristiques du gantPaume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
Valeur ATPV24,7 cal/cm²
Taille - alphabétiqueG
Matériau de protection des jointuresCuir
Couleur de la paumeBrun
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 1/2 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca