Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains avec ces gants d'hiver de très petite taille. Fabriqués avec un pouce Keystone pour plus de flexibilité, ces gants noirs et verts haute visibilité sont fabriqués en peau de chèvre pour plus de résistance et de flexibilité. Ces gants sont résistants à l'huile et ont un rembourrage des phalanges en TPR et une coupe américaine.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
NormesANSI/ISEA 105
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantNoir
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Valeur ATPVNon testé
Taille - alphabétiqueG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeNoir
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurNoir, vert
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantPaume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
SérieDeny
Taille - Numérique9
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 91,44 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: