!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DURAHIDE COW DRIVER G

GANTS DURAHIDE COW DRIVER G

MECHANIX WEAR

GANTS DURAHIDE COW DRIVER G close
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
GANTS DURAHIDE COW DRIVER G

GANTS DURAHIDE COW DRIVER G

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.12 / PAIRE
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
  • N° article MWXLDCW75010
  • N° de modèle du manufacturier LDCW-75-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesEN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'eau, pouce rapporté, conception des doigts en coupe américaine, manchette élastique extensible
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Poids d'isolation de gant0
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirDurahide
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEANon classé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Durahide
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Élastique extensible
  • Classement EN 388 1132X
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)