!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,G(9),DOUBLE PAUME,PEAU DE VACHE,DOIGT COMPLET,POUCE ALAIRE,12PQT

GANTS EN CUIR,G(9),DOUBLE PAUME,PEAU DE VACHE,DOIGT COMPLET,POUCE ALAIRE,12PQT

MCR SAFETY

GANTS EN CUIR,G(9),DOUBLE PAUME,PEAU DE VACHE,DOIGT COMPLET,POUCE ALAIRE,12PQT close
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
GANTS EN CUIR,G(9),DOUBLE PAUME,PEAU DE VACHE,DOIGT COMPLET,POUCE ALAIRE,12PQT

GANTS EN CUIR,G(9),DOUBLE PAUME,PEAU DE VACHE,DOIGT COMPLET,POUCE ALAIRE,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,08 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 84,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF1931L
  • N° de modèle du manufacturier 1931L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir MCR Safety 1931 beige de grande taille sont fabriqués en molleton et cuir de vache. Ils sont dotés de coutures en polyester/coton et de pouces ailés. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes de sécurité. Ils ont des paumes doubles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantBleu/rouge
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • Série1931
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBeige
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Paume double
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Coupe de gant Américaine
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1676
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)