!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT FROID, MANCHETTE SEC/POUCE LATÉRAL, TLE G/9, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE

GANTS PROT FROID, MANCHETTE SEC/POUCE LATÉRAL, TLE G/9, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE

CONDOR

GANTS PROT FROID, MANCHETTE SEC/POUCE LATÉRAL, TLE G/9, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE close
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
GANTS PROT FROID, MANCHETTE SEC/POUCE LATÉRAL, TLE G/9, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE

GANTS PROT FROID, MANCHETTE SEC/POUCE LATÉRAL, TLE G/9, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.80 / PAIRE
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
  • N° article EBP40-9-173TFL
  • N° de modèle du manufacturier EBP40-9-173TFL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1018
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Ces gants de coupe américaine ont un pouce latéral pour plus de confort, une manchette de sécurité pour la protection du poignet et sont isolés avec Thinsulate pour garder vos mains au chaud. Ces gants beiges et jaunes ont une paume en cuir de vache.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBeige
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet2 3/4 po
  • CouleurBeige, jaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 10 3/4 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé