Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Ces gants de coupe américaine ont un pouce latéral pour plus de confort, une manchette de sécurité pour la protection du poignet et sont isolés avec une doublure en molleton pour garder vos mains au chaud. Ces gants beiges et jaunes mesurent 10.5 pouces de long et sont fabriqués en cuir de vache résistant.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
IsolationOui
Longueur du gant10 1/4 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBleu/jaune
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Toile de coton
SérieClassique
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBeige
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 3/4 po
CouleurBeige, jaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,72 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: