!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/INSTALL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,MANCH SEC,SANGLE NIV ARTICULTN,TLE UNIQUE,JN/BR,CR/COT

GANT P/INSTALL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,MANCH SEC,SANGLE NIV ARTICULTN,TLE UNIQUE,JN/BR,CR/COT

CONDOR

GANT P/INSTALL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,MANCH SEC,SANGLE NIV ARTICULTN,TLE UNIQUE,JN/BR,CR/COT close
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
GANT P/INSTALL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,MANCH SEC,SANGLE NIV ARTICULTN,TLE UNIQUE,JN/BR,CR/COT

GANT P/INSTALL,COUPE AMÉRICAINE,POUCE AILÉ,MANCH SEC,SANGLE NIV ARTICULTN,TLE UNIQUE,JN/BR,CR/COT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.19 / PAIRE
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
  • N° article EBP40-1-1511Y
  • N° de modèle du manufacturier EBP40-1-1511Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 891
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ces gants pour installateur sont confectionnés avec des paumes en cuir de vachette doublées de molleton et un dos en coton à articulations en cuir. Les pouces ailés offrent une bonne préhension lors de la prise d'objets, tandis que le style découpé à l'américaine les rend confortables à porter, et que les poignets caoutchoutés ajoutent un degré supplémentaire de protection. Ces gants jaunes et beiges de taille unique sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBeige
  • Classement EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • CouleurBleu, jaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Caoutchouté
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé