!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CORDEUR EN CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG L/11, BEIGE, PR

GANT CORDEUR EN CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG L/11, BEIGE, PR

CONDOR

GANT CORDEUR EN CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG L/11, BEIGE, PR close
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
GANT CORDEUR EN CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG L/11, BEIGE, PR

GANT CORDEUR EN CUIR, COUPE FRANÇAISE, POUCE TRAPEZOÏDAL, POIGNET PRESSION, TG L/11, BEIGE, PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.19 / PAIRE
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
  • N° article EBP20-1-981-11
  • N° de modèle du manufacturier EBP20-1-981-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir pour cordeur sont découpés coupe française et sont vendus avec des pouces trapézoïdaux. Ces derniers sont beiges et sont dotés de boutons-pression au niveau des revers pour les maintenir en place. Ces gants blancs de taille grand/11 sont vendus par paire

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant10 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBeige
  • Coupe de gantFrançaise
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Serrée
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)