!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, POUCE RENFORCÉ, POLYESTER, BEIGE

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, POUCE RENFORCÉ, POLYESTER, BEIGE

CONDOR

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, POUCE RENFORCÉ, POLYESTER, BEIGE close
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
GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, POUCE RENFORCÉ, POLYESTER, BEIGE

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, POUCE RENFORCÉ, POLYESTER, BEIGE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 187,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR4NHC5
  • N° de modèle du manufacturier 4NHC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 924
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor crème de grande taille sont composés de jersey de coton et de cuir de vache. Coutures en polyester et pouces rapportés. Couvrent l’intégralité des doigts, munis de manchettes froncées à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Glove Insulation MaterialCotton Jersey
  • Matériau de la doublure du gantJersey de coton
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieCondor
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet6
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Poids d'isolation de gant 9 g
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Beige
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Couleur Crème
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)