Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains contre les coupures mineures et le froid grâce à ces gants pour installateur de qualité standard dotés de paumes en croûte de cuir. Doublée de molleton de coton, cette paire est adaptée à l'hiver et est vendue avec des pouces ailés. Ces gants sont disponibles par paire et sont de taille G/9.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Matériau des couturesPolyester
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsMolleton
Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Toile de coton
SérieClassique
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeGris, jaune
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 3/4 po
CouleurGris, jaune
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Longueur du gant11 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBleu/jaune
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirRefendu
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,02 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: