Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Restez en sécurité pendant que vous travaillez avec ces gants de couleur perle. Avec un pouce Keystone pour plus de durabilité, ces gants de couleur perle ont un poignet froncé pour un ajustement parfait et sont fabriqués en peau de chèvre durable et douce.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesPolyester
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieCut-X
Taille - Numérique12
Couleur de la paumeBlanc
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétique3TG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurNacré
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,56 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: