!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE 3T-GRAND/12, BR, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE 3T-GRAND/12, BR, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE 3T-GRAND/12, BR, CUIR/KEVLAR, PAIRE close
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
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE 3T-GRAND/12, BR, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, NON DOUBLÉ, POUCE AILÉ, TLE 3T-GRAND/12, BR, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.68 / PAIRE
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
  • N° article MSFMU3213DPXXXL
  • N° de modèle du manufacturier MU3213DPXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.447 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants de conducteur bruns de taille TTT-grand/12 est découpée à l'américaine et est dotée de pouces ailés. Ces gants en cuir ne sont pas doublés et sont dotés de coutures en Kevlar pour une résistance accrue.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
  • SérieMU3213DP
  • Taille - Numérique12
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetCuir
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non testé
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Valeur ATPV 52,7 cal/cm²
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Couleur de la paume Brun
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Brun, gris