!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,TTTG/12,11 PO L,NR/OR HT VIS,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,TTTG/12,11 PO L,NR/OR HT VIS,PR

BDG

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,TTTG/12,11 PO L,NR/OR HT VIS,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,TTTG/12,11 PO L,NR/OR HT VIS,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 4,TTTG/12,11 PO L,NR/OR HT VIS,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.24 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910761X3L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10761-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

résist. à la perf. selon les normes ANSI de niv. de perf. 4 et résist. aux coup. selon le niv. de coupure ANSI A5, ces gants de 11 po de long vous garderont à l'abri des lacérations et autres dangers sur le lieu trav. Ces gants sont de tle TTTG et conviennent à la tle de main 12. Ils sont en peau de chèvre nre, a/ des bouts de doigts orange vif p/ la visibilité. Ces gants ont un entredoigt-index renf. p/ un port plus long et ils ont une mncht en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir/orange
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieDeny 20-9-10761
  • Taille - Numérique12
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteNoir, orange
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Caractéristiques de haute visibilité Bouts des doigts haute visibilité
  • Couleur de la paume Noir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Noir, orange