!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,3TG,THINSULATE,PR

GANTS EN CUIR,3TG,THINSULATE,PR

BDG

GANTS EN CUIR,3TG,THINSULATE,PR close
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
GANTS EN CUIR,3TG,THINSULATE,PR

GANTS EN CUIR,3TG,THINSULATE,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.39 / PAIRE
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
  • N° article ALG409173TFLX3L
  • N° de modèle du manufacturier 40-9-173TFL-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique12
  • Couleur de la paumeBeige
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet2 3/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon déterminé
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 10 3/4 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Beige, jaune