Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants très grands conviennent à une tle 11 et mesurent 11 po de long a/ une mncht en tricot. Ils sont résist. aux coup. selon le niv. de coupe ANSI A5, parfaits p/ la manipulation de risq. de coup. moyens à lourds comme le verre tranchant ou les lames. Ils sont également résist. aux perf. de niv. ANSI 3 et ont un entredoigt-index renf. p/ plus de longévité. Ces gants sont en cr de chèvre et sont blcs a/ des bouts de doigt orange ht. vis..
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesPolyester
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantOrange/blanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieCut-X 20-9-1891
Taille - Numérique11
Paume - double épaisseur de fibreNon
Couleur de la manchetteOrange, blanc
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétique2TG
Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
Couleur de la paumeBlanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurOrange, blanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca