!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TTG/11,11 PO L,OR/BLC,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TTG/11,11 PO L,OR/BLC,PEAU CHVR,PR

BDG

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TTG/11,11 PO L,OR/BLC,PEAU CHVR,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TTG/11,11 PO L,OR/BLC,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TTG/11,11 PO L,OR/BLC,PEAU CHVR,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.62 / PAIRE
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
  • N° article ALG2011891X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1891-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants à usage général sont TTG, 11 pouces de long et conviennent à une taille 11. Ils sont blancs avec des bouts des doigt orange vif. Ils ont un entredoigt-index renforcé et sont en peau de chèvre. Ils sont de niveau de perforation ANSI 3 et de niveau de coupe ANSI A5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurOrange, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Orange/blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Cut-X 20-1-1891
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Orange, blanc
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N