Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains avec ces gants de conducteur haute visibilité. Ces gants blancs en chevreau dotés d'un dos de couleur noire en TPR sont renforcés d'une doublure en aramide. Ces derniers sont dotés de pouces trapézoïdaux, sont de couleur noire, sont proposés en taille 2TG/11 et sont vendus par paires.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantPaume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétique2TG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieCut-X
Taille - Numérique11
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurBlanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca