!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT EN CUIR DOUBLE POLAIRE, TG 2XG/11, CUIR PREMIÈRE QUALITE, PAIRE

GANT EN CUIR DOUBLE POLAIRE, TG 2XG/11, CUIR PREMIÈRE QUALITE, PAIRE

BOB DALE

GANT EN CUIR DOUBLE POLAIRE, TG 2XG/11, CUIR PREMIÈRE QUALITE, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT EN CUIR DOUBLE POLAIRE, TG 2XG/11, CUIR PREMIÈRE QUALITE, PAIRE

GANT EN CUIR DOUBLE POLAIRE, TG 2XG/11, CUIR PREMIÈRE QUALITE, PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.92 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG30-1-599X2L
  • N° de modèle du manufacturier 30-1-599-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 927
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité dans ces gants en cuir de première qualité doublés de polaire. Ces gants sont en taille 2XG/11 et sont vendus par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant11 1/2 po
  • Style de pouceDroit
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume double
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 11
  • Couleur de la paume Gris
  • Support réflectif Non
  • Couleur Bleu, gris, Yellow
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande