Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants pour installateur est dotée de manchettes de sécurité caoutchoutées et d'une doublure C100 en Thinsulate pour une résistance accrue contre le froid. Les gants bleus et jaunes sont dotés de pouces ailés, sont découpés à l'américaine et sont disponibles en taille TT-GRAND/11.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
IsolationOui
Longueur du gant10 3/4 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantJaune
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétique2TG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirRefendu
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantThinsulate
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Toile de coton
SérieClassique
Taille - Numérique11
Couleur de la paumeBleu
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 3/4 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,01 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: