!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,2TG(11) PREMIUM,GANT DE TRAVAIL,PEAU DE PORC,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE SÉCURITÉ,12PQT

GANTS EN CUIR,2TG(11) PREMIUM,GANT DE TRAVAIL,PEAU DE PORC,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE SÉCURITÉ,12PQT

MCR SAFETY

GANTS EN CUIR,2TG(11) PREMIUM,GANT DE TRAVAIL,PEAU DE PORC,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE SÉCURITÉ,12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,2TG(11) PREMIUM,GANT DE TRAVAIL,PEAU DE PORC,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE SÉCURITÉ,12PQT

GANTS EN CUIR,2TG(11) PREMIUM,GANT DE TRAVAIL,PEAU DE PORC,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE SÉCURITÉ,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $240.36 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF1970XXL
  • N° de modèle du manufacturier 1970XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.54 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir MCR Safety 1970 beige/noir sont de taille TTG et fabriqués en Thermosock et cuir de porc. Ils sont dotés de coutures en polyester/coton et de pouces ailés. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont une manchette de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCaoutchouc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Unité de vente Douzaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thermosock
  • Matériau de la doublure du gant Thermosock
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Coton
  • Série 1970
  • Taille - Numérique 11
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 1/2 po
  • Couleur Beige, noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande