!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NITRI-PRO GANTS ENDUITS, POIGNÉE RUGUEUSE EN NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, TAILLE 10

NITRI-PRO GANTS ENDUITS, POIGNÉE RUGUEUSE EN NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, TAILLE 10

SHOWA

NITRI-PRO GANTS ENDUITS, POIGNÉE RUGUEUSE EN NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, TAILLE 10 close
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
NITRI-PRO GANTS ENDUITS, POIGNÉE RUGUEUSE EN NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, TAILLE 10

NITRI-PRO GANTS ENDUITS, POIGNÉE RUGUEUSE EN NITRILE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, TAILLE 10

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,50 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 612,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM7066-10
  • N° de modèle du manufacturier 7066-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Gants bleu marine/blancs enduit de nitrile avec pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Les gants et les mitaines en cuir à usage général protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur/des étincelles. Résistent à l'usure, excellent équilibre entre résistance à l’abrasion et dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux pays

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • NormesEN 388
  • Couleur de la paumeBleu marin, blanc
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Couleur Bleu marin, blanc
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)