!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, P, PR

GANTS EN CUIR, P, PR

MECHANIX WEAR

GANTS EN CUIR, P, PR close
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
GANTS EN CUIR, P, PR

GANTS EN CUIR, P, PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.96 / PAIRE
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
  • N° article MWXMCLMPX00008
  • N° de modèle du manufacturier MCLMP-X00-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
  • Classement EN 511Sans objet
  • Température max.Sans objet
  • Niveau de chaleur EN 407Sans objet
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Longueur du gant12 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantPEHP, fibre aramide, élasthanne
  • Arbre d'entraînementAucune classification
  • Méthode d'amortissement des vibrationsSans objet
  • Niveau de piqûre d'aiguille ANSI/ISEASans objet
  • Caractéristiques du gantJointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée
  • Matériau de paumeCuir
  • SérieCoupe max. X00
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeJaune
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeSans objet
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEASans objet
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Matériau des coutures Polyester
  • Isolation Non
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Non
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Sans objet
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Sans objet
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Valeur ATPV Sans objet
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 3X43FP
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Sans objet
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Sans objet
  • Longueur de poignet 2 po
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20.000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6 000 g
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)