!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLASSIC 20-9-327 GANTS EN CUIR,JAUNE,M/8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE,9 1/2PO

CLASSIC 20-9-327 GANTS EN CUIR,JAUNE,M/8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE,9 1/2PO

BDG

CLASSIC 20-9-327 GANTS EN CUIR,JAUNE,M/8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE,9 1/2PO close
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
CLASSIC 20-9-327 GANTS EN CUIR,JAUNE,M/8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE,9 1/2PO

CLASSIC 20-9-327 GANTS EN CUIR,JAUNE,M/8,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ENFILABLE,THINSULATE,9 1/2PO

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.05 / PAIRE
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
  • N° article ALG209327M
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-327-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir BDG Classic 20-9-327 jaunes sont en Thinsulate et cuir de chevreuil. Pouce rapporté, doigts entiers et manchettes à enfiler pour facilement les enfiler et les enlever.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de paumeCuir de chevreuil
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • CouleurJaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Style de pouce Rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
  • Série 20-9-327
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Fendu
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé