!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, TTG, PR

GANTS EN CUIR, TTG, PR

MECHANIX WEAR

GANTS EN CUIR, TTG, PR close
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
GANTS EN CUIR, TTG, PR

GANTS EN CUIR, TTG, PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.86 / PAIRE
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
  • N° article MWXMCLMPX00012
  • N° de modèle du manufacturier MCLMP-X00-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Matériau des couturesPolyester
  • IsolationNon
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI, EN388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsSans objet
  • Matériau de la doublure du gantPEHP, fibre aramide, élasthanne
  • Résistant à l'huileNon
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsSans objet
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeSans objet
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • SérieCoupe max. X00
  • Taille - Numérique12
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeJaune
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeSans objet
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEASans objet
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Classement EN 511 Sans objet
  • Température max. Sans objet
  • Niveau de chaleur EN 407 Sans objet
  • Revêtement en cuir Entièrement en cuir
  • Longueur du gant 12 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Qualité de cuir Sans objet
  • Arbre d'entraînement Aucune classification
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sans objet
  • Niveau de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA Sans objet
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée
  • Matériau de paume Cuir
  • Valeur ATPV Sans objet
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 3X43FP
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Sans objet
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Sans objet
  • Longueur de poignet 2 po
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20.000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6 000 g
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)