!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P,PR

GANTS EN CUIR,P,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR,P,PR close
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
GANTS EN CUIR,P,PR

GANTS EN CUIR,P,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 1 764,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGP378GKTFG-SMLPR
  • N° de modèle du manufacturier P378GKTFG-SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Style de pouceRapporté
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Matériau de protection des jointuresCuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)