Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cousue en Kevlar et dotée de manchettes à gantelets, cette paire de gants en cuir brun de qualité supérieure est conçue pour protéger vos mains. Ces gants de travail taille TT-GRAND/10 ne sont pas doublés, sont découpés à l'américaine et sont dotés de pouces ailés.
Spécifications techniques
ArticleGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
IsolationNon
Longueur du gant9 1/2 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantBrun
Valeur ATPV28,6 cal/cm²
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBrun
Couleur de la manchetteBrun
Support réflectifNon
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
CouleurBrun
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Matériau du dos (gants)Cuir
Taille - alphabétiqueTG
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetCuir
Coupe de gantAméricaine
Nb de paires par paquet120
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca