!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE M/8, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE M/8, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE M/8, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE close
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
GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE M/8, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT TRAVAIL, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, NON DOUBLÉ, TAILLE M/8, BRUN, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.33 / PAIRE
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
  • N° article MSFMU3644M
  • N° de modèle du manufacturier MU3644M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.91 lb

Informations sur le produit

Cousue en Kevlar et dotée de manchettes à gantelets, cette paire de gants en cuir brun de qualité supérieure est conçue pour protéger vos mains. Ces gants de travail de taille moyenne/8 ne sont pas doublés, sont découpés à l'américaine et sont dotés de pouces ailés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • IsolationNon
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
  • Couleur du dos du gantBrun
  • Valeur ATPV28,6 cal/cm²
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBrun
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Support réflectifNon
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • CouleurBrun
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Nb de paires par paquet 120
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)