!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,M,CUIR CHEVRE,PAIRE

GANTS CUIR,M,CUIR CHEVRE,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,M,CUIR CHEVRE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,M,CUIR CHEVRE,PAIRE

GANTS CUIR,M,CUIR CHEVRE,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.58 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9897CM
  • N° de modèle du manufacturier 9897C-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantStyle conduite avec pouce inséré, poignet élastique froncé bien ajusté
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur de la paumeNoir
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate C100
  • Couleur du dos du gant Camouflage
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 9897C
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de poignet Élastique
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Couleur Camouflage
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande