!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,M,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.76 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9527TCRM
  • N° de modèle du manufacturier 9527TCR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantCutshield, Thinsulate C100
  • Méthode d'amortissement des vibrationsPaume rembourrée en gel
  • Caractéristiques du gantIndex en cuir entièrement enveloppé pour un renforcement accru et une durabilité supplémentaires, paume rembourrée de gel amortissant les vibrations, manchette fendue rigide et bien ajustée pour un enfilage aisé et un retrait rapide
  • Matériau de paumePeau d'orignal refendue
  • Taille - alphabétiqueM
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau de poignetCuir d'élan refendu
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurCutshield
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Élastique
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Série 9527TCR
  • Taille - Numérique 8
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Noir
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur Noir, tan
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande