!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, G, CUIR, PR

GANTS EN CUIR, G, CUIR, PR

MECHANIX WEAR

GANTS EN CUIR, G, CUIR, PR close
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
GANTS EN CUIR, G, CUIR, PR

GANTS EN CUIR, G, CUIR, PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.96 / PAIRE
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
  • N° article MWXLDDHPX75010
  • N° de modèle du manufacturier LDDH-PX75-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteÉlastique
  • Qualité de cuirStandard
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts2
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau de paumeCuir Durahide
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCuir
  • Classement EN 3883X42E
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume6 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA149 N
  • CouleurNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau des coutures Tricot
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI, EN388
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Fibres à haute résistance à la traction
  • Résistant à l'huile Non
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 2
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Série LDDH-X75
  • Taille - Numérique 10
  • Couleur de la paume Noir
  • Couleur de la manchette Noir/havane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts 6 N
  • Longueur de poignet 1 po
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)