!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,G,CUIR CHEVRE,PAIRE

GANTS CUIR,G,CUIR CHEVRE,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,G,CUIR CHEVRE,PAIRE close
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
GANTS CUIR,G,CUIR CHEVRE,PAIRE

GANTS CUIR,G,CUIR CHEVRE,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.12 / PAIRE
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
  • N° article WAT9549TPR1FL
  • N° de modèle du manufacturier 9549TPR1F-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMitaines à 1 doigt
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantGris/blanc cassé
  • Matériau du dos (gants)3M Thinsulate C100, cuir de vache, para-aramide Cutshield, micropolaire, polyester, acier
  • Série9549TPR1F
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBlanc cassé
  • Couleur de la manchetteGris
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Style de protection des mains Mitaine à un doigt
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Micropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant 78 % de matériaux recyclés postconsommation, résistance à l'eau et à l'huile Dryhide, coutures soudées et protection contre les impulsions pour renforcement et protection supplémentaires, bande de cuir pour une protection supplémentaire des poignets et des avant-bras, protection contre les chocs, caoutchouc robuste ignifuge au dos de la main, sur les doigts et sur les poignets
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Classement EN 388 3X44F
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Cutshield
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Couleur Gris, blanc cassé
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)