!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,G,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,G,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,G,ELAN FENDU,PAIRE close
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
GANTS CUIR,G,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,G,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.49 / PAIRE
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
  • N° article WAT9533TCRL
  • N° de modèle du manufacturier 9533TCR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en velours noir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantMolleton de coton, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
  • Série9533TCR
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Caractéristiques du gant Pièce en cuir sur le dessus de la main gauche et protection contre les impulsions, poignet élastique froncé bien ajusté
  • Matériau de paume Peau d'orignal refendue
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de poignet Cuir d'élan refendu
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Cutshield
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)