!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,COUPE AMÉRICAINE,POUCE TRAPÉZOÏDAL,ENFILABLE,G/TLE 9,BLC,PEAU CHVR/CTCHC,PAIRE

GANTS CUIR,COUPE AMÉRICAINE,POUCE TRAPÉZOÏDAL,ENFILABLE,G/TLE 9,BLC,PEAU CHVR/CTCHC,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,COUPE AMÉRICAINE,POUCE TRAPÉZOÏDAL,ENFILABLE,G/TLE 9,BLC,PEAU CHVR/CTCHC,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,COUPE AMÉRICAINE,POUCE TRAPÉZOÏDAL,ENFILABLE,G/TLE 9,BLC,PEAU CHVR/CTCHC,PAIRE

GANTS CUIR,COUPE AMÉRICAINE,POUCE TRAPÉZOÏDAL,ENFILABLE,G/TLE 9,BLC,PEAU CHVR/CTCHC,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.30 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9545TPRL
  • N° de modèle du manufacturier 9545TPR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir blanc coupe américaine sont faits de cuir de chèvre pleine fleur et ont une doublure Thinsulate C100 et du caoutchouc résistant sur le dos de la main, des doigts et du poignet. Ils comportent un poignet élastique froncé, un pouce trapézoïdal et une manchette de style à enfiler. Ces gants sont disponibles en taille sept/petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate C100
  • Caractéristiques du gantLe poignet élastique froncé bien ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris, le caoutchouc résistant sur le dos de la main, les doigts et le poignet offre une protection contre les chocs
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueG
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteBlanc cassé
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir, blanc cassé
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 13 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Couleur du dos du gant Noir/blanc cassé
  • Matériau du dos (gants) 3M Thinsulate C100, cuir de vache
  • Série 9545TPR
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Classement EN 388 3X32XP
  • Coupe de gant Américaine
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande