!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,9

GANTS EN CUIR,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,9

WATSON GLOVES

GANTS EN CUIR,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,9 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,9

GANTS EN CUIR,GRIS,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,13PO DE LONGUEUR,9

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 72,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 435,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9525W09
  • N° de modèle du manufacturier 9525W-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir gris sont fabriqués avec de la laine. Dotés de pouces droits. Ils ont des manchettes et la selle des pouces est renforcée avec du cuir, empiècement au dos de la main gauche, protection contre le froid.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Longueur du gant13 po
  • Style de pouceDroit
  • Matériau de la doublure du gantLaine
  • Caractéristiques du gantSellette de pouce renforcée en cuir, renfort arrière pour la main gauche
  • Matériau de paumeCuir d'élan
  • Matériau de poignetCuir
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Couleur du dos du gant Gris/havane
  • Matériau du dos (gants) Cuir de wapiti
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande