!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CUIR, RES COUPURE, P, PR

GANT CUIR, RES COUPURE, P, PR

WATSON GLOVES

GANT CUIR, RES COUPURE, P, PR close
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
GANT CUIR, RES COUPURE, P, PR

GANT CUIR, RES COUPURE, P, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.80 / PAIRE
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
  • N° article WAT005CRS
  • N° de modèle du manufacturier 005CR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsSans doublure
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Couleur du dos du gantNoir/jaune
  • Matériau de protection des jointuresCuir fleur
  • Matériau de l'enduit du gantNon revêtu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieWork Armour
  • Performance du gantRésistant aux coupures, coupe confortable
  • Caractéristiques du gantEndos en spandex WasteNot fabriqué à partir de 96 % de matériaux recyclés
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3883X32E
  • Longueur du gant9 po
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Poignet élastique
  • Isolation Non
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI A6, EN388 3X32E
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Noir/jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Matériau de revêtement de la poignée Résistant à l'eau
  • Motif de prise Lisse
  • Support réflectif Non
  • Nb de paires par paquet 6
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)