!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME EN TRICOT DE CUIR,GANT,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,MANCHETTE TRICOT

GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME EN TRICOT DE CUIR,GANT,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME EN TRICOT DE CUIR,GANT,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME EN TRICOT DE CUIR,GANT,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,MANCHETTE TRICOT

GANTS EN CUIR,TG(10),PAUME EN TRICOT DE CUIR,GANT,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,78 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 345,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9686XL
  • N° de modèle du manufacturier 9686XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir MCR Safety CuTPRo Jake 9686 gris/jaunes TG composés de Kevlar/cuir de vache. Sans revêtement, dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de gantCuir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Matériau de paume en cuirVache
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,56 po
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Matériau d'isolation des gants Sans enduit
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Série Grip Sharp
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Couleur Gris, jaune
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires