!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TAN,POUCE DROIT,MANCHETTE À PRESSION,9PO L,10,CUIR DE VACHE

GANTS EN CUIR,TAN,POUCE DROIT,MANCHETTE À PRESSION,9PO L,10,CUIR DE VACHE

WATSON GLOVES

GANTS EN CUIR,TAN,POUCE DROIT,MANCHETTE À PRESSION,9PO L,10,CUIR DE VACHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,TAN,POUCE DROIT,MANCHETTE À PRESSION,9PO L,10,CUIR DE VACHE

GANTS EN CUIR,TAN,POUCE DROIT,MANCHETTE À PRESSION,9PO L,10,CUIR DE VACHE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 74,88 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 449,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT21110
  • N° de modèle du manufacturier 211-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants bruns clair en cuir avec pouces droits. Manchette à bouton-pression, cuir traité et imperméables. Les gants et les mitaines en cuir à usage général protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur/des étincelles. Résistent à l'usure, excellent équilibre entre résistance à l’abrasion et dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Longueur du gant9 po
  • Style de pouceDroit
  • Couleur du dos du gantHavane
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Caractéristiques du gant Cuir traité, imperméable
  • Matériau de paume Cuir
  • Matériau de poignet Cuir
  • Support réflectif Non
  • Couleur Havane
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande