!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P(7),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,CUIR DE VACHE,NIVEAU DE COUPURE ANSI A3

GANTS EN CUIR,P(7),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,CUIR DE VACHE,NIVEAU DE COUPURE ANSI A3

CONDOR

GANTS EN CUIR,P(7),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,CUIR DE VACHE,NIVEAU DE COUPURE ANSI A3 close
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
GANTS EN CUIR,P(7),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,CUIR DE VACHE,NIVEAU DE COUPURE ANSI A3

GANTS EN CUIR,P(7),GANT EN TRICOT PAUME EN CUIR,CUIR DE VACHE,NIVEAU DE COUPURE ANSI A3

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.73 / PAIRE
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
  • N° article CDR4JF37
  • N° de modèle du manufacturier 4JF37
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Condor gris/jaunes de petite taille composés de Kevlar/cuir de vache. De plus, ils sont sans revêtement avec des coutures en polyester et un pouce à aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils ont une manchette en tricot et sont homologués EN388 avec une résistance de 3X43C.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paume en cuirVache
  • NormesANSI/ISEA 105-2005
  • Type de paumePaume en cuir
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Cuir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Matériau d'isolation des gants Sans enduit
  • Classement EN 388 3X43C
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9,88 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 10 000
  • Couleur Gris, jaune