!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,G,BEIGE,PR

GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,G,BEIGE,PR

BOB DALE

GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,G,BEIGE,PR close
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
GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,G,BEIGE,PR

GANTS EN CUIR,CUIR DE VACHE,G,BEIGE,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.20 / PAIRE
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
  • N° article ALG4011511PPK
  • N° de modèle du manufacturier 40-1-1511PP-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant10 1/4 po
  • Style de pouceLatéral
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Couleur du dos du gantBleu/jaune
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Matériau de protection des jointuresCuir fleur
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirFleur
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau du dos (gants) Toile de coton
  • Série Classique
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 3/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)