!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, M, PR

GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, M, PR

HEXARMOR

GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, M, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, M, PR

GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, M, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.44 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4064IMPWM8
  • N° de modèle du manufacturier 4064IMPW-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Matériau des couturesPolyester
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Longueur du gant5 po
  • Style de pouceIntégral
  • Style de manchetteTricot
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Arbre d'entraînement-40 Degrees F
  • Caractéristiques du gantHydrofuge
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCuir
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA200 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 30 Degrees F
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Résistant à l'huile Oui
  • Couleur du dos du gant Rouge, blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre, caoutchouc thermoplastique
  • Série 4064IMPW
  • Taille - Numérique 8
  • Poids d'isolation de gant 200 g
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Gris
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande