!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, 3TG, PR

GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, 3TG, PR

HEXARMOR

GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, 3TG, PR close
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
GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, 3TG, PR

GANTS CUIR, A7, PLEIN, 5 PO LO, 3TG, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.44 / PAIRE
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
  • N° article HEX4064IMPWXXXL12
  • N° de modèle du manufacturier 4064IMPW-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.785 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • Matériau des couturesPolyester
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Longueur du gant5 po
  • Style de pouceIntégral
  • Style de manchetteTricot
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Arbre d'entraînement-40 Degrees F
  • Caractéristiques du gantHydrofuge
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique3TG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCuir
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA200 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 30 Degrees F
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Résistant à l'huile Oui
  • Couleur du dos du gant Rouge, blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre, caoutchouc thermoplastique
  • Série 4064IMPW
  • Taille - Numérique 12
  • Poids d'isolation de gant 200 g
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Gris
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)