Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit d'un paquet de 12 gants de conducteur blancs. Les gants en cuir de taille TT-GRAND/11 mettent en valeur une coupe américaine et des pouces trapézoïdaux. Confectionnés en cuir pleine fleur, ces derniers sont équipés de manchettes faciles à enfiler pour un retrait facile.
Spécifications techniques
ArticleGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Matériau des couturesCoton, polyester
NormesANSI/ISEA 105
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantPEHP
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantBlanc
Taille - Numérique11
Matériau de poignetCuir
Coupe de gantAméricaine
Support réflectifNon
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
CouleurBlanc
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Unité de vente6
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteÀ enfiler
Qualité de cuirStandard
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBlanc
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet6
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 43,79 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: