Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains grâce à cette paire de gants de taille moyenne/8 doublés de Kevlar. Cette paire de gants de conducteur blancs est confectionnée avec un support en cuir de qualité supérieure et est vendue avec des pouces rectilignes. Découpés à l'américaine, les gants sont faciles à enfiler et à retirer.
Spécifications techniques
ArticleGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Unité de vente10
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteÀ enfiler
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantBlanc
Taille - alphabétiqueM
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBlanc
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet10
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Matériau des couturesKevlar
NormesANSI/ISEA 105
Style de pouceDroit
Qualité de cuirPremière qualité
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Matériau du dos (gants)Cuir
Taille - Numérique8
Matériau de poignetCuir
Coupe de gantAméricaine
Support réflectifNon
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
CouleurBlanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca