!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE G/9, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE G/9, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE G/9, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ close
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
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE G/9, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE RECTILIGNE, TAILLE G/9, BLANC, CUIR/KEVLAR PREMIÈRE QUALITÉ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,30 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 399,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF3601SKHVL
  • N° de modèle du manufacturier 3601SKHVL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains grâce à cette paire de gants blancs, de taille grand/9, doublés de Kevlar. Ces gants de conducteur sont confectionnés avec un support en cuir de qualité supérieure et comportent des pouces rectilignes. Ces gants découpés à l'américaine sont faciles à enfiler et à retirer.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Unité de vente10
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
  • Couleur du dos du gantBlanc
  • Taille - alphabétiqueG
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet10
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Droit
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)