Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Confectionnés en cuir de première qualité, ces gants de conducteur bruns sont doublés de Kevlar pour une protection supplémentaire. La paire de taille moyenne/7 est découpée à l'américaine et est dotée d'un pouce ailé.
Spécifications techniques
ArticleGant
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteÉlastique
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantBrun
Valeur ATPV61,4 cal/cm²
Taille - Numérique7
Matériau de poignetCuir
Coupe de gantAméricaine
Nb de paires par paquet120
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
IsolationOui
Longueur du gant9 1/2 po
Style de pouceJuxtaposé
Qualité de cuirPremière qualité
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Matériau du dos (gants)Cuir
Taille - alphabétiqueG
Couleur de la paumeBrun
Couleur de la manchetteBrun
Support réflectifNon
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
CouleurBrun
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca