!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, 9 PO LO, TAILLE 2TG, PR

GANTS EN CUIR, 9 PO LO, TAILLE 2TG, PR

BDG

GANTS EN CUIR, 9 PO LO, TAILLE 2TG, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR, 9 PO LO, TAILLE 2TG, PR

GANTS EN CUIR, 9 PO LO, TAILLE 2TG, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.11 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG2013300X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-3300-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuir3/4 à l'arrière
  • Longueur du gant9 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPoignet élastique froncé
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA≥ 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA≥ 100 N
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Normes ANSI/ISEA niveau d'abrasion 4, ANSI/ISEA niveau de coupure A6, ANSI/ISEA niveau de perforation 4, ANSI/ISEA niveau d'impact 2
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique
  • Série 20-1-3300
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Brun
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 72
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA Less Than or Equal To 6.5 kN
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Couleur Brun/gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande